SANEI(旧:三栄水栓製作所)
ゴムプレート
管の外径に密着するので、防虫の効果があります。
裏面接着テープ付き
適用管種例:50A塩ビ管
適用管外径許容範囲:57~64mm。
プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
用途
配管に密着、防虫対策として。
厚さ(mm)
1
範囲(mm)
適用管外径許容:57~64
穴径(mm)
55
内容量
1個
注意
※プレートと外周にすき間ができないように施工してください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65416278
R559-DH-97X55
97
¥
940
¥
759
¥
835
(税込)
翌々日出荷
返品不可
65416287
R559-DH-120X55
120
¥
1,100
¥
879
¥
967
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください