36V コードレス刈払機

36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)36V コードレス刈払機 - HiKOKI(旧:日立工機)
(1件のレビュー)

取り回しやすく、誰でもラクに刈れるコードレスタイプ!
モーターを後方に配置したことでバランスが向上。
軽い力で刃先が触れて刈りやすさUP。
メーカー従来品に比べ約300g軽量化。長時間の作業でもより疲れにくく。
回転数3段階切り替えモード付で作業シーンに合わせて回転数を変更可能。
最大回転数が約13%UP(対メーカー従来品)することで、刈りこみスピードが
速くなり、作業効率も向上。
マルチボルト蓄電池 急速充電器対応!

バッテリー電圧(V)36バッテリー容量(Ah)2.5回転数(min-1[回/分])エコ:3500、標準:4900、パワー:5900仕様携帯方式:肩掛式刃数34穴径(mm)25.4取付ねじ径(Φmm)左M10刈刃外径(Φmm)Φ230内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハンドル形状
質量(kg)
付属品
寸法(全長×全高×全幅W)(mm)
操作
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65420094CG36DB(NN)両手ハンドル4.1 ※蓄電池装着時【標準】Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ機体:1800×620×403 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。両手ハンドル
44,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65420119CG36DB(L)(NN)ループハンドル3.9 ※蓄電池装着時【標準】Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ機体:1800×246×214 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。ループハンドル
44,100
33,980
37,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65404309CG36DB (WPZ)両手ハンドル4.1 ※蓄電池装着時【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー機体:1800×620×403 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。両手ハンドル
67,600
43,980
48,378(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65404318CG36DB (L)(WPZ)ループハンドル3.9 ※蓄電池装着時【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー機体:1800×246×214 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。ループハンドル
67,600
43,980
48,378(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65420085CG36DB(WP)両手ハンドル4.1 ※蓄電池装着時【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー機体:1800×620×403 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。両手ハンドル
67,600
取扱い終了
メーカー直送
代引不可
地域運賃
代替品有
65420103CG36DB(L)(WP)ループハンドル3.9 ※蓄電池装着時【標準】マルチボルト蓄電池、急速充電器、Φ230mmチップソー、刈刃カバー、肩掛けバンド、保護メガネ、工具袋、両口ボックススパナ(17×19mm)、六角棒スパナ、電池カバー機体:1800×246×214 ※刈刃・飛散防護カバー・肩掛けバンドは含まない。※蓄電池装着時。ループハンドル
67,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65420085CG36DB(WP)65404309CG36DB (WPZ)CG36DB(WP) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 6540430936V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
65420103CG36DB(L)(WP)65404318CG36DB (L)(WPZ)CG36DB(L)(WP) 36V コードレス刈払機 HiKOKI(旧:日立工機) 6540431836V コードレス刈払機HiKOKI(旧:日立工機)1台
43,980
税込48,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-28
用途: 除草作業
建設業・工事業

エンジン式ではない為、振動がなく後で痺れなどがない。作業中はレバーを握り続けるため手がつらいが、左右を交代させながら使用できる。軽量であるため体の負担が少なく、パッテリーの予備があれば交換して充電しながら続けて作業できる。ロープで刈るには最大パワーでやる必要がある。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする