メガネでヘルスケア!パソコンやスマートフォンなどのディスプレイを見続ける機会が多い現代人のために開発されたブルーライトを軽減するエクリアブルーライト対策メガネ。
パソコンやスマートフォンなどのディスプレイが発する「ブルーライト」を約55%カットし、目を大切にするエクリアブルーライト対策メガネです。
ブルーライトカット率の高いブラウンレンズを採用しています。
目や体に有害な紫外線もしっかりと遮断するUVカット率99.9%を実現しています。
安全性が高く、長時間着用しても疲れにくい超軽量のプラスチック素材を採用しています。
レンズには軽くて透明度が高いアクリルレンズを採用しています。
フレームには衝撃に強く壊れにくいポリカーボネートを採用しています。
持ち運びや保管に便利なメガネ拭きとしても使用できる巾着型収納ポーチが付属しています。