曜日別特売

タッピングコンバウンド

タッピングコンバウンド - 旭エンジニアリングタッピングコンバウンド - 旭エンジニアリング

塩素・硫黄フリー:今まで困難とされていた非塩素タイプでの難加工を解決するために、軍事用の航空機、潜水艦など、油膜切れを起こしてはならない場面で使用される、最高峰のポリオールエステル合成油を採用。
指定可燃物(非危険物):NVGは低粘度でありながら高引火点の指定可燃物扱いで消防法の危険物分類から外れ、 指定数量にはカウントされません。
生分解性:人と環境にも優しく90%以上が微生物により、自然還元されます。(CEC-L-33 T-82による)

用途
タップ、ドリル、リーマ、旋盤、フライス、プレス、ベンダー、スロッターなど幅広い加工に適合。
銅、鋼、アルミ、ステンレス、インコネル、ハステロイ、チタン、樹脂など幅広い材質に適合。
タイプ非塩素系引火点(℃)256密度(g/cm3)0.92(15℃)危険物の類別指定可燃物危険物の品名可燃性固体類色相緑色透明粘度(mm2/s)24(40℃)銅板腐食(100℃×1H)1
注意
※火気厳禁
※直射日光の当たるところで保管しないでください。
※涼しい所・換気の良い場所で保管してください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
内容量
形状
容量(mL)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※製品画像65423795NVG-3301本スプレー330
2,500
1,998
2,198(税込)
8日以内出荷
※製品画像65423804NVG-10001缶液体1000
6,500
4,998
5,498(税込)
翌日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

タッピングスプレーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/316/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削ペーストの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/315/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水溶性切削液の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/314/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

切削油の種類と性能
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/sesakuyu_type/
2023-03-16
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スプレー・オイル・グリス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする