mt CASA FLEECE

mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙mt CASA FLEECE - カモ井加工紙

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA FLEECE】は広い面も貼りやすいフリース素材を採用した、壁紙に限りなく近いインテリア用装飾テープ。
壁などの広い面をより貼りやすく、シワが入りにくい素材を使用しています。ハリがありシワが入りにくいから1人でもどんどん貼りすすめることができます。広い面も貼りやすく、壁やテーブルなどに貼って楽しめます。
厚みのあるフリース素材なので貼る部分の色も透けにくく美しい絵柄を楽しめます。
貼ってはがせるので賃貸もOK。はじめてでも安心して使えます。

用途壁、家具、インテリア、DIY、リメイク、賃貸使用方法適度な長さを引き出しながら手で押さえ、空気が入らないように貼っていきます。壁を貼るときは、上から下へ垂らしながら貼ります。幅(mm)230タイプロールタイプ基材フリース(不透明)テープ長さ(m)5適合用途壁、大型家具内容量1巻
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
※mt CASA は製造工程で厳重な品質管理を行っていますが、ロットにより多少の差異・色差が生じることがあります。あらかじめご了承ください。
20件中 120各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65424197MTCAF2316タイル・フラワー
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424206MTCAF2317タイル・パターン
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424215MTCAF2318タイル・ヴィンテージ
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424224MTCAF2319タイル・レンガ
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424233MTCAF2320
1,760
1,698
1,868(税込)
7日以内出荷
返品不可
65424249MTCAF2301リーフドローイング
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424258MTCAF2302
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
65424267MTCAF2303円と花
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424276MTCAF2304レイヤー
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424285MTCAF2305立体幾何学
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424294MTCAF2306パターンドット
1,760
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
65424303MTCAF2307タイル・水色
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424319MTCAF2308タイル・オレンジ
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424328MTCAF2309タイル・モザイク
1,760
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
65424337MTCAF2310押し花
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424346MTCAF2311コンクリート
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424364MTCAF2313ペイントウッド
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424373MTCAF2314引き出し
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424389MTCAF2315
1,760
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
65424355MTCAF2312年輪
1,760
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする