曜日別特売

mt CASA LINING

mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙mt CASA LINING - カモ井加工紙
(2件のレビュー)

貼ってはがせるマスキングテープの機能と暮らしを彩るデザインから生まれた【mt CASAシリーズ】。【mt CASA LINING】はmt CASAシリーズの美しい和紙の色彩をより鮮やかに引き出す、下貼り用テープです。
和紙生地のmt CASAを貼る際、下地の色を消すための下貼り用にお使いいただけます。mt CASA LININGを使用することで、マスキングテープの透け感と色彩を自由に楽しむことができます。

用途下貼り用テープ、DIY、壁、小物、インテリア、賃貸タイプロールタイプ基材紙(透けない素材)テープ長さ(m)20無地・白適合用途下貼り用内容量1巻
注意
※貼る場所によっては表面をはがしたり、粘着剤が残る場合があります。目立たない部分で試してからご使用ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65425353MTCALI0150
660
659
725(税込)
当日出荷
65425369MTCALI02100
1,320
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65425353
2024-04-09
用途: 廻り縁の模様替え(色変)
ホリー精器株式会社製造業

間違えて貼っても剥がせて張り直しが容易で使いやすかった。自分都合なんですが45ミリがあれば切らずに済みました。

対象商品 : 65425369
2021-09-05
用途: 家具のリメイク
教育・研究機関

裏面の質感はビニールテープのようにしっかりしていました、裏の色が目立たないのでいいです。ただ、紙なので少し力を入れると切れてしまいます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする