タカショー
エコ竹 半割
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途
和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
色
イエロー
長さ(mm)
約3660
材質
AS、ABS
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(Φmm)
寸法(幅W×長さL)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427444
ASH-50Y/5
1セット(5本)
約50
50×3660
¥
26,500
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427453
ASH-50Y/10
1セット(10本)
約50
50×3660
¥
53,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427469
ASH-50Y
1本
約50
50×3660
¥
5,300
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427478
ASH-63Y/2
1セット(2本)
約63
63×3660
¥
14,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427487
ASH-63Y/5
1セット(5本)
約63
63×3660
¥
35,500
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427496
ASH-63Y
1本
約63
63×3660
¥
7,100
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427505
ASH-80Y/2
1セット(2本)
約80
80×3660
¥
17,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427514
ASH-80Y/5
1セット(5本)
約80
80×3660
¥
44,000
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427523
ASH-80Y
1本
約80
80×3660
¥
8,800
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。