タカショー
エコ 黒竹 半割
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途
和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質
AS、ABS
色
黒竹
長さ(mm)
約3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65427715
ABH-50K/5
1セット(5本)
50×3660
約50
¥
42,000
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427724
ABH-50K/10
1セット(10本)
50×3660
約50
¥
84,000
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427733
ABH-50K
1本
50×3660
約50
¥
8,400
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427749
ABH-63K/2
1セット(2本)
63×3660
約63
¥
21,200
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427758
ABH-63K/5
1セット(5本)
63×3660
約63
¥
53,000
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427767
ABH-63K
1本
63×3660
約63
¥
10,600
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427776
ABH-80K/2
1セット(2本)
80×3660
約80
¥
27,200
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427785
ABH-80K/5
1セット(5本)
80×3660
約80
¥
68,000
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65427794
ABH-80K
1本
80×3660
約80
¥
13,600
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。