タカショー
エコ すす竹 Cカット
天然竹の美しい表情を再現した環境にも優しいエコ竹シリーズ
用途
和風フェンス作り、坪庭スペースの演出に。腐らないので湿気の多い場所にも最適です。
材質
AS、ABS
色
すす竹
長さ(mm)
約3660
注意
※エコ竹のΦ数、長さには多少の誤差があります。※個人宅への配送は出来ません。※エコ竹長尺物については時間が掛かったり、配達できない地域がありますのでご確認ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
寸法(幅W×長さL)(mm)
寸法(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65428029
ABC-63S
1本
63×3660
約63
¥
19,000
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65428047
ABC-80S
1本
80×3660
約80
¥
24,400
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65428013
ABC-63S/2
1セット(2本)
63×3660
約63
¥
22,480
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65428038
ABC-80S/2
1セット(2本)
80×3660
約80
¥
28,920
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
この商品は地域により配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。