曜日別特売

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク)

コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)コードレスハンマードリル(SDS-maxシャンク) - BOSCH(ボッシュ)

破つり兼用・SDS-maxシャンク。
BITUBO(倍ターボ)シリーズ:コード式を超えるパワーとスピードがコードレスで可能となりました。
コード式1000W機種並みのハイパワーで7.5Jの打撃力を実現(バッテリーProCORE18V8.0、ProCORE18V12.0使用時)。
キックバック防止機能:内蔵された加速度センサーがキックバックの可能性を感知した場合、瞬時にモーターを停止しキックバックを回避します。
振動低減機構搭載。
本体の状態確認や作業モードの選択が可能なユーザーインターフェース。
スマホと繋げて機能設定が可能なコネクト対応。

用途コンクリートの穴あけ、破つり作業。定格電圧(V)DC18(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)465×96×260打撃数(min-1[回/分])0~2900回転数(min-1[回/分])0~500打撃力(J)7内容量1台
注意
※GBH18V-36CHは、バッテリーと充電器は別売です。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
バッテリー容量(Ah)
シャンク形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65428625GBH18V-36C8SDS-maxシャンク
240,000
199,800
219,780(税込)
3日以内出荷
65428634GBH18V-36CH-SDS-maxシャンク
180,000
119,800
131,780(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

Bosch Professional BITURBO Brushless:画期的なパフォーマンスを実現するテクノロジー。究極を体験してください!
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする