ネジザウルスVA

ネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニアネジザウルスVA - エンジニア
(1件のレビュー)

切る、回す、つかむ 3つの機能を搭載!
抜群の切れ味:VA線(Φ2.6×3C)をラクラク切ることができます。
舐めネジ対応:ネジザウルス機能により錆ネジ、潰れネジを簡単に回せます。ドライバーがわりに使えますので、わざわざ専用のドライバーを取りに行く手間が不要。
薄モノ把持:先端隙間ゼロにより、薄い結束バンドなども確実につかめます。従来のペンチのような空つかみ(スカ)がありません。

用途潰れたネジ・錆びたネジの取り外しに。VA線・CV線等の切断。CEスリーブやアースなどの緊急圧着用。材質高炭素鋼全長(mm)215質量(g)340ねじ頭径(mm)3~9.5切断能力VVF Φ2.6×3C、VVR 5.5sq×3C、CV 5.5×3C、VCT 5.5×3C、IV 22sq、CV 22sq(単心)先端硬度60±2HRCアズワン品番64-9175-82RoHS指令(10物質対応)対応内容量1丁
関連資料:(2.2MB) (8.37MB)
注意
※ネジの頭を掴んで外す工具です。ネジ部分は硬度が高いため掴まないで下さい。タテ溝が破損する原因になります。
※焼入れ処理された硬度の高いネジ/タッピングネジ、コーススレッド、ドリリングネジ/ゆるみ防止用の接着剤を塗布されたネジ/完全に錆び付いて固着したネジ
※サイズに適合しないネジには使用しないでください。
※ネジに必要以上の力を加えないでください。ネジの頭を切断したり損傷する原因になります。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※安全のために保護メガネを着用して作業してください。
※くわえ部で手や身体を傷つけないように注意ください。
※切断能力以上の硬い材質やピアノ線などの切断に使用しないでください。
※幼児の手の届かない場所に保管してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65428659PZ-79
3,730
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ネジザウルスVA PZ-79
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65428659
2022-04-08
用途: 空調工事

ペンチとネジザウルスを工具袋に入れていたので軽くなり、
ケーブルの切り口がきれいで、満足です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プライヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする