イノマタ化学
楽ちんパック 角型
とにかく洗いやすい保存容器。フタと本体のフチがフラットなので簡単に洗えます。
フタをしたままレンジOK!
材質
ポリプロピレン
色
クリアーホワイト
容量(mL)
600
質量(g)
71
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
125×185×57
アズワン品番
64-9282-26
TKG品番
9-0241-0304
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430086
1845
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください