曜日別特売

お湯専用容器 お湯タンク

お湯専用容器 お湯タンク - タンゲ化学工業
(1件のレビュー)

業界初!お湯専用容器です。レジャーや介護・避難用具・温泉汲にお勧めします。(水も使用可)
熱湯100℃を入れても変形しません。
呼吸するキャップを搭載することにより、お湯が冷めても空気圧を調整して、変形を防ぐ安全設計!空気穴からお湯や水は漏れません。
100℃の熱湯でも6時間後、約40℃をキープ(室温環境10℃時)
温泉水も使用可能です。

材質ポリエチレンベージュ容量(L)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)350×245×340アズワン品番64-9288-91TKG品番9-0254-1101内容量1個
注意
※温泉水を入れる場合、成分によっては純正キャップの機能が低下し、お湯が漏れる可能性がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430183-
4,100
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65430183
2021-12-05
用途: 液糖の保管
出雲サトウキビ栽培研究会農・林・水産業

耐熱なので、熱いまま入れることができて重宝します。
呼吸する蓋もナイスです。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする