オオイ金属
しゅう酸アルマイトボール用蓋
蓚酸加工品(アルミ表面を保護し、硬度が高く、摩擦に強く、腐食しにくい)
材質
アルミ(蓚酸加工)
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
外寸(幅W×高さH)(mm)
TKG品番
タイプ
サイズ(cm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65430296
301-GF
50
165×28
9-0257-0801
15cm用
15
¥
1,940
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
65430305
302-GF
60
189×33
9-0257-0802
18cm用
18
¥
2,230
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
65430314
303-GF
90
224×33
9-0257-0803
21cm用
21
¥
2,250
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
65430323
305-GF
105
260×35
9-0257-0804
24cm用
24
¥
2,430
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
3日以内出荷
65430339
306-GF
165
292×50
9-0257-0805
27cm用
27
¥
3,100
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
65430348
307-GF
205
326×50
9-0257-0806
30cm用
30
¥
3,800
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
3日以内出荷
65430357
308-GF
300
353×50
9-0257-0807
33cm用
33
¥
4,600
¥
3,500
¥
3,850
(税込)
3日以内出荷
65430366
309-GF
360
390×55
9-0257-0808
36cm用
36
¥
6,000
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
65430375
310-GF
500
425×53
9-0257-0809
40cm用
40
¥
7,000
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
3日以内出荷
65430384
312-GF
650
487×51
9-0257-0810
45cm用
45
¥
18,000
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください