曜日別特売

アルマイト ボール蓋

アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属アルマイト ボール蓋 - オオイ金属

シルバーアルマイト加工(アルミの表面を保護し、腐食を防ぎます。)

材質アルミ(アルマイト加工)内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
タイプ
サイズ(cm)
外寸(幅W×高さH)(mm)
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65430393301-F5015cm用15165×2864-9284-89
1,250
979
1,077(税込)
3日以内出荷
65430409302-F6018cm用18189×3364-9285-13
1,500
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
65430418303-F9021cm用21224×3364-9285-39
1,500
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
65430427305-F10524cm用24260×3564-9285-82
1,690
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
65430436306-F16527cm用27292×5064-9286-65
2,100
1,798
1,978(税込)
3日以内出荷
65430445307-F20530cm用30326×5064-9287-29
2,600
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
65430454308-F30033cm用33353×5064-9287-85
3,200
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
65430463309-F36036cm用36390×5564-9288-55
4,130
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
65430479310-F50040cm用40425×5364-9288-87
4,880
3,898
4,288(税込)
3日以内出荷
65430488312-F65045cm用45487×5164-9290-67
12,600
9,798
10,778(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする