TS ステンレス そうめんてぼ

TS ステンレス そうめんてぼ - 新越ワークス(Three Snow)

そうめんの麺の細さを想定したメッシュのてぼなので、そうめんを調理するのに最適です。
極細のそうめん(0.70~0.90mm)も通さない、きわめて細かいメッシュ(24メッシュ)を採用しました。
重なりがない形状のため、網切れの心配がなく高い耐久性を誇ります。また、汚れやカスも溜まりにくいので洗いやすく衛生的です。

材質本体:18-8ステンレス/ハンドル:PBT質量(g)320深さ(mm)150柄長さ(mm)220メッシュ24メッシュ直径(mm)160×150×220TKG品番9-0404-0801内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6543085610708
5,300
5,298
5,828(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボール・ざる・漬物・米びつ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする