金伊工業
18-8フライヤー用丸網カゴ
電解研磨仕上げ
材質
枠板:SUS304 t=0.3mm、網:SUS304 0.40×16m/s、取手:SUS304 o4.0、補強線:SUS304 o2.5、底部補強:SUS304 o4.0
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法(cm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431084
PGS-07
276
21
64-9289-08
9-0436-0901
¥
3,800
¥
2,598
¥
2,858
(税込)
当日出荷
65431093
PGS-08
340
25
64-9289-40
9-0436-0902
¥
4,700
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください