アートナップ
簡単おにぎりパック
おにぎりを包んで、そのまま直接手に触れずに食べられ衛生的です。
材質
フィルム:ポリプロピレン、シール:パルプ
色
クリアー
質量(g)
1/1枚
寸法(高さH×幅W×厚さt)(mm)
144×153×0.03
アズワン品番
64-9284-06
TKG品番
9-0539-1801
内容量
1箱(30枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65431617
AL18030
¥
780
¥
589
¥
648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください