カリタ
カリタ ナイスカットG
切れ味の鋭い耐久性に富んだカット刃を毎分400回転の低速で運転し、豆への加熱をセーブ。
機能美を思わすシックなデザインは業務用だけでなくご家庭でも大好評です。
材質
本体:ABS樹脂、ホッパー:アクリル樹脂、粉受:18-8ステンレス、カッター:金属(クロムモリブデン鋼)
質量(kg)
2.3
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
120×229×337
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65432728
61117
インディアンレッド
64-9292-59
9-0906-0602
¥
50,000
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
65432719
61119
プレミアムブラウン
64-9292-60
9-0906-0601
¥
50,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください