曜日別特売

カップディスペンサー カップポン

カップディスペンサー カップポン - サンナップカップディスペンサー カップポン - サンナップカップディスペンサー カップポン - サンナップ
(1件のレビュー)

ボタンを押すと紙コップが1個ずつ取り出せます。
マグネット付きで設置が簡単!木ネジ(付属品)で取り付けも可能です。
カップのデザインや好みに合わせて貼れる『カスタマイズシール』付き。

材質本体/ABS樹脂、筒部分/ポリエチレン、背面/マグネットディープブルー材質(本体)ABS樹脂質量(g)320適合サイズ(mm)(カップ口径)約57.0寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)127×135×410適合サイズ3オンス収納数(ペーパーカップ)約50個TKG品番9-0982-0501内容量1個
関連資料:(1.2MB)
注意
※販売はディスペンサー本体のみです。カップは別売りになります。
※カップの形状によりご使用できないサイズがあります。
※容量が同じでもメーカー仕様による紙コップの形状の違いにより正しくご使用いただけない場合がございます。メーカー製品、もしくはそれに準する紙コップのご使用をおすすめいたします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65433175CD-3DB
4,800
3,598
3,958(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65433175
2025-07-05
用途: 薬を飲む時に使っています
株式会社坂川鈑金

ボタン押してもコップが引っかかる、モノタロウ純正の品物

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バンケット用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする