サンナップ
タフカップホワイト
表面にポリエチレン加工がされているので、水滴が紙に浸透せず、カップが柔らかくなりません。
材質
バージンパルプ(内面ポリエチレンラミネート加工)
色
ホワイト
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
容量(mL)
質量(g)
アズワン品番
入数
直径×高さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433184
C4850APFS
1セット(50個)
480
9.4
64-9286-09
50個
89.4×126
¥
1,590
¥
999
¥
1,099
(税込)
当日出荷
65433193
C5425APFS
1セット(25個)
545
12.5
64-9284-82
25個
89.6×139
¥
1,000
¥
679
¥
747
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください