水野産業
窓付きランチボックス 白
ディスプレイ効果もある窓付きのランチボックス
内側ラミネート加工のため油ものに強いので、パン、ドーナツ、フライドポテト、から揚げ、コロッケなどなど幅広い用途に
材質
本体:紙、ポリエチレン/窓部:PET
色
白
内容量
1セット(50個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433324
185141
S
18.45
150×100×45
9-0988-1201
¥
6,500
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌々日出荷
65433333
194454
M
26.15
180×120×50
9-0988-1202
¥
8,600
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
翌々日出荷
65433315
185140
XS
11.05
120×88×37
9-0000-0000
¥
4,200
取扱い終了
65433349
194455
L
36.05
195×140×65
9-0988-1203
¥
10,800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください