アートナップ
ミニモールドプレート角
モールドの紙製、プレートのシリーズです。紙製のため環境負担が少ない商品です。
材質
パルプ
幅(mm)
110
厚さ(mm)
0.7
色
ホワイト
高さ(mm)
15
質量(g)
8.4/1枚
縦(mm)
110
アズワン品番
64-9285-56
TKG品番
9-0988-1401
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433394
TS-83
¥
1,360
¥
899
¥
989
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください