曜日別特売

カップホルダープレート

カップホルダープレート - アートナップ

モールドの紙製、プレートのシリーズです。紙製のため環境負担が少ない商品です。

材質パルプ幅(mm)230厚さ(mm)0.6ホワイト高さ(mm)40質量(g)27/1枚縦(mm)240アズワン品番64-9285-57TKG品番9-0988-1501内容量1個(12枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65433403TS-85
1,480
989
1,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする