デンカポリマー
グルメ丼20 無地
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
質量(g)
6.5
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
160×160×62
材質
耐熱PSP(耐熱発泡ポリスチレン)
高さ(mm)
62
商品タイプ
本体
幅(mm)
160
奥行(mm)
160
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433419
180227
無地
9-0990-0101
¥
2,670
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
65433437
180230
黒
9-0990-0201
¥
3,550
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください