デンカポリマー
グルメ丼20 中皿
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
質量(g)
8.7
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
166×166×28
材質
PPF(ポリプロピレン+無機物)
高さ(mm)
28
商品タイプ
中皿
幅(mm)
166
奥行(mm)
166
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433428
180228
ナチュラル
9-0990-0102
¥
2,600
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
3日以内出荷
65433446
180231
黒
9-0990-0202
¥
2,580
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください