デンカポリマー
グルメ丼20 蓋K
具材とご飯を分けることで経時変化を防ぎ、美しさを保ちます
賞味期限を延ばし廃棄率を軽減
見栄え、ボリューム感も抜群です
抜群の透明感
内嵌合で汁漏れしづらい
材質
ユーガード(耐油OPS)
幅(mm)
149
色
透明
高さ(mm)
13
質量(g)
5.2
奥行(mm)
149
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
149×149×13
アズワン品番
64-9285-41
TKG品番
9-0990-0301
商品タイプ
蓋
内容量
1個(50枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433455
180229
¥
1,480
¥
999
¥
1,099
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください