青葉紙業
どん重 まきぬりセット
天丼や牛丼などに
容量約610cc
材質
PSP(発泡ポリスチレン)
幅(mm)
138
色
黒
高さ(mm)
60
質量(g)
7.08
奥行(mm)
138
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
138×138×60
TKG品番
9-0990-0601
内容量
1箱(50セット)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433516
04072
¥
6,000
¥
4,098
¥
4,508
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください