青葉紙業
どん重 中皿
別売りの本体にセットして、ご飯とおかずを分けることができます
内容物の重量によっては下側にずれ落ちる場合があります
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
130×130×18
材質
HIPS(ハイインパクト+ポリスチレン)
高さ(mm)
18
商品タイプ
中皿
幅(mm)
130
奥行(mm)
130
内容量
1個(100枚)
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
質量(g)
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433525
04235
半透明
3.27
9-0990-0701
¥
3,300
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
3日以内出荷
65433534
04236
黒
3.48
9-0990-0702
¥
3,400
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください