曜日別特売

ラルム160 ブラック フタ

ラルム160 ブラック フタ - デンカポリマー

デンカラルム160総菜容器専用フタ
透明で中身が見えます
本体は別売りです

材質OPS(二軸延伸ポリスチレン)透明質量(g)5タイプフタアズワン品番64-9288-32直径×高さ(mm)150×19TKG品番9-0990-1402内容量1個(50枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65433638180816
2,840
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする