曜日別特売

FM弁当容器 透明蓋付

FM弁当容器 透明蓋付 - 大黒工業
(1件のレビュー)

テイクアウトで売上UP!
内側でカチッと閉まって作業性UP
レンジアップ可能
電子レンジご使用時はフタをはずして下さい。
内容物、容器の温度が耐熱温度を超えると変形することがあります。
ソース等の液体物がフタに触れた状態で電子レンジを使用すると、フタが変形する場合があります。
オーブンは使用しないで下さい。
火のそばに置かないで下さい。
指先等を傷つける事がありますのでご注意下さい。

材質本体:PP、蓋:PSブラックサイズ大C質量(g)本体:17.6、蓋:8.1寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)238×200.5×33.3TKG品番9-0991-0202内容量1個(20セット)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
654336471572037
1,900
939
1,033(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65433647
2024-07-03
用途: 弁当作り
飲食業

使いやすくサイズも申し分なし。オススメの商品です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

食品容器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする