東罐興業
無地カップ
両面ポリラミ加工で汁物専用容器です。
材質
紙
色
ホワイト
高さ(mm)
78.5
質量(g)
12
番号
PC-395
底径(Φmm)
78.8
口径(mm)
97.4
アズワン品番
64-9287-50
TKG品番
9-0993-0101
内容量
1個(40枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65433656
31-413-102
¥
2,600
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください