曜日別特売

ニューイージーバッグ バイオ25

ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業ニューイージーバッグ バイオ25 - 福助工業

サトウキビ由来の植物性プラスチック(バイオマスプラスチック)を25%以上使用した、有料義務付け対象外の商品です。
有料配布する場合を考慮し、製品にバーコードを印刷しています。
一部植物由来の原料を利用したバイオマスインキで印刷しています。
製品1枚1枚にバイオマスマーク・文章を印刷して環境配慮をアピールしています。

乳白色材質ポリエチレン(HDPE)※バイオマスポリエチレン25%バイオマスマーク認定バイオマスマーク認定番号190145バイオマス配合率(%)25無料配布可否バイオマスプラ(BP)マーク認定バイオマスプラ(BP)マーク登録番号169内容量1個(100枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
TKG品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6543389303642071.49-0998-03013S
400
289
318(税込)
当日出荷
メーカー直送
6543390903642151.69-0998-0302SS
450
329
362(税込)
当日出荷
6543391803642232.19-0998-0303S
オープン
399
439(税込)
当日出荷
6543392703642312.89-0998-0304M
720
509
560(税込)
当日出荷
6543393603642414.29-0998-0305L
オープン
699
769(税込)
当日出荷
6543394503642586.49-0998-0306LL
オープン
989
1,088(税込)
当日出荷
6543395403642669.29-0998-03073L
2,130
1,598
1,758(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

袋・ラッピング用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする