オーエ
ハイパーバイオ ナイロンスポンジ
(1件のレビュー)
スポンジだけでなく、不織布にも抗菌・防カビ加工
ガンコな汚れやコゲまで落とす研磨剤入り不織布
材質
ポリウレタンフォーム、ナイロン不織布(研磨剤入)
色
ブルー
質量(g)
11
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約122×63×38
TKG品番
9-1306-1201
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65434916
50421
¥
150
¥
129
¥
142
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください