トラスト
トラスト ラウンドコンテナ用蓋
適合
ボトル・缶&ペーパー
形状
丸形
TKG品番
9-1403-0702
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品タイプ
色
フタの種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65435266
1637
フタ
緑
かぶせ式
¥
5,200
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください