テラモト
トイレのつまりとりFITワイド
(1件のレビュー)
和・洋式トイレから節水型のトイレまで幅広くつまりを解消します。
材質
柄:スチールにポリエチレン接着被膜、頭:合成ゴム
型
節水便器対応型
質量(g)
453
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
250×205×572
アズワン品番
65-1855-20
TKG品番
9-1428-0701
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65435546
CL-421-070-0
¥
2,260
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください