ライオン キレイキレイ泡で出る消毒液

ライオン キレイキレイ泡で出る消毒液 - ライオンハイジーン

ポンプを押すと泡で出る手指用消毒液。
抗菌ポンプヘッドで衛生的!
手にやさしい保湿成分配合。
有効成分がベンザルコニウム塩化物の指定医薬部外品(非危険物)。
泡で出るので、お子様からご年配の方まで、手に伸ばしやすい。
低アルコール処方でアルコール臭が少ない。

仕様ポンプ付材質石鹸質量(kg)0.7容量(mL)550タイプシリーズキレイキレイ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×80×215TKG品番9-1440-0701商品タイプ本体医薬品医療機器等法指定医薬部外品繰り返し・詰め替え対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65435625-
1,300
999
1,099(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

手洗い洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする