曜日別特売

アキレス ワークマスター

アキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレスアキレス ワークマスター - アキレス

インフルエンザやノロウィルス対策に特殊薬剤をPVC(塩化ビニール)に練りこみ成型、効果が持続する抗ウィルスブーツです。表面に付着した代表的なウィルスが24時間後には約99%以上低減しました。
動植物油/機械油/薬品/水を靴内への浸透を防ぎます。

形状ハイカット白/茶材質(アッパー)PVC塩化ビニール材質(ソール)PVC塩化ビニール機能抗ウィルス、耐油・耐薬靴タイプ長靴内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
サイズ(cm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65435799OSM500056122.564-9290-109-1457-1001
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435808OSM50005762364-9290-119-1457-1002
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435817OSM500058423.564-9290-129-1457-1003
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435826OSM50006402464-9290-139-1457-1004
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435835OSM500064424.564-9290-149-1457-1005
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65435844OSM50006902564-9290-159-1457-1006
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65435853OSM500070425.564-9290-169-1457-1007
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435869OSM50007382664-9290-179-1457-1008
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435878OSM500075826.564-9290-189-1457-1009
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
65435887OSM50007802764-9290-199-1457-1010
5,800
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
65435896OSM50008562864-9290-209-1457-1011
5,800
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
65435905OSM50009842964-9290-219-1457-1012
5,800
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする