曜日別特売

両履きサンダルフルール

両履きサンダルフルール - ミツギロン両履きサンダルフルール - ミツギロン
(2件のレビュー)

前・後どちらからでも履ける両履サンダル。
可動式ベルトでらくらく履きやすい!
通気&水はけ穴開きソール

材質本体・ベルト:EVA樹脂、ベルト留め具:PP質量(g)210寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)228×256×85靴タイプサンダル内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65435914BT-28-IBインディゴブルー64-9286-419-1463-0801
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
65435923BT-28-PLベールラベンダー64-9286-409-1463-0802
1,950
1,298
1,428(税込)
当日出荷
メーカー直送
65435939BT-28-MYミモザイエロー64-9286-399-1463-0803
1,950
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: ベランダで洗濯物を干したり作業用

最悪です
一日で日照のせいか分からないけど片方がめちゃくちゃ縮んで、そのうちどちらも縮んで多分足の大きさ20cmないぐらいの人しか履けません
お風呂場とかならいけるのかな、知らんけど

1が参考にしています
対象商品 : 65435939
2023-10-17
用途: トイレスリッパとして

実はトイレではマットに直乗りで、スリッパは使わないのですが。たまにマットうを洗濯したときに一時的に床むきだしになるので、臨時に使うとき用に購入。男女問わず使えるサイズかと思いましたが、28cmの夫は足先をつっこむだけできちんと履けません。ですが、チョイ使いなので問題は無いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする