丸善化工
チョイながテブクロ
一体型の為、手首部からの水等の侵入を防ぎ、ユニフォームの汚れを防止します。
片側の口ゴムがずり落ちを防止します。
強度に優れたHDPEフィルムを使用。
材質
ポリエチレン(HDPE)
入数(枚)
30
全長(cm)
60
内容量
1個(30枚)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
手の平幅(cm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65436133
BT-3-S-P
ピンク
S
22
64-9285-90
9-1474-0801
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65436149
BT-3-S-B
ブルー
S
22
64-9285-89
9-1474-0802
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65436158
BT-3-M-P
ピンク
M
24.5
64-9285-92
9-1474-0803
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
翌々日出荷
65436167
BT-3-M-B
ブルー
M
24.5
64-9285-91
9-1474-0804
¥
1,300
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください