曜日別特売

ローコスエプロン ロング

ローコスエプロン ロング - 丸善化工ローコスエプロン ロング - 丸善化工ローコスエプロン ロング - 丸善化工ローコスエプロン ロング - 丸善化工ローコスエプロン ロング - 丸善化工

HACCP対応(5色展開で衛生区・非衛生区・アレルゲンエリアでの使い分け可能。)
使い捨てなので、管理する必要がなく衛生的。

材質ポリエチレン(HDPE)幅×長さ(mm)720×1300±10内容量1個(50枚)
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436325BA-2-Wホワイト64-9286-929-1488-0201
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
65436334BA-2-Pピンク64-9286-919-1488-0202
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65436343BA-2-Gグリーン64-9286-909-1488-0203
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
65436359BA-2-Bブルー64-9286-899-1488-0204
1,700
1,198
1,318(税込)
当日出荷
65436368BA-2-Yイエロー64-9286-889-1488-0205
1,700
1,198
1,318(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする