曜日別特売

ウッドスタイル スニーズガードAZ01

ウッドスタイル スニーズガードAZ01 - TKGウッドスタイル スニーズガードAZ01 - TKGウッドスタイル スニーズガードAZ01 - TKGウッドスタイル スニーズガードAZ01 - TKG

丸柱の一部を外すことで、ロータイプに出来ます。

材質天然木、アクリル、ステンレス高さ(mm)635/550奥行(mm)400内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436605AZ01-900型900ブラウン900×400×635/55064-9292-979-1645-0101
76,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
65436614AZ01-900型900ベージュ900×400×635/55064-9292-969-1645-0102
76,000
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
65436623AZ01-1150型1150ブラウン1150×400×635/55064-9292-999-1645-0103
80,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
65436639AZ01-1150型1150ベージュ1150×400×635/55064-9292-989-1645-0104
80,000
66,980
73,678(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする