ウッドスタイル スニーズガードAZ02

ウッドスタイル スニーズガードAZ02 - TKGウッドスタイル スニーズガードAZ02 - TKG

スタイリィッシュデザイン

材質天然木、アクリル高さ(mm)585奥行(mm)350内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436648AZ02-900型900ブラウン900×350×58564-9292-789-1645-0201
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
65436657AZ02-900型900ベージュ900×350×58564-9292-779-1645-0202
47,000
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
65436666AZ02-1200型1200ブラウン1200×350×58564-9292-889-1645-0203
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
65436675AZ02-1200型1200ベージュ1200×350×58564-9292-879-1645-0204
55,000
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする