曜日別特売

マイクロンスプレー ルームケア ホワイト

マイクロンスプレー ルームケア ホワイト - ダリヤ(マルハチ産業)

アルコール消毒用エタノールも使えます。(但し無水エタノールの場合80%程に薄めてご使用下さい。)
一回のレバー操作で約1.6mlの噴霧量。非常に、きめ細やかなふんわりとしたミストが長時間続きます。
レバー操作一回で約3秒間、5回で10秒間ミストが持続します。

材質本体:ポリピロピレン/容器:PET樹脂ホワイト容量(mL)200質量(g)116寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85×60×200アズワン品番64-9284-86危険物の類別非危険物TKG品番9-1532-0101商品タイプ本体内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65436763MC-203
900
599
659(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月上旬
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消臭・芳香剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする