セイハン
NEWハイジーンボックス専用カート#20
カラー専用台車の使用でさらに確実な分別が出来ます。
床に直置き防止で衛生面UP!
キャスター:50Φ(ナイロン自在・S-2カ所)
材質
PC樹脂、アルミ、PPキャスター
質量(g)
1850
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
316×316×130
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65437278
-
灰
64-9292-03
9-1562-0301
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
65437287
-
赤
64-9292-02
9-1562-0302
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
65437296
-
青
64-9292-01
9-1562-0303
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
65437305
-
黄
64-9291-99
9-1562-0304
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
65437314
-
緑
64-9291-98
9-1562-0305
¥
37,600
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
3日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください