PEタレ入れ 角 中

PEタレ入れ 角 中 - 大阪屋
(1件のレビュー)

業務用の定番タレ入れです。
醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。
お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。
締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。

材質本体/PE、キャップ/PE容量(mL)13.5質量(g)2.4寸法(縦×横×高さ)(mm)26.5×17.5×47.5アズワン品番64-9285-50TKG品番9-1568-0802内容量1袋(100個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65437445-
1,340
949
1,044(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65437445
2021-07-29
用途: 液体の小分け

届いた商品が商品写真の物と異なります。肩があるものは不要だったので使えません。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする