PEタレ入れ 角 OT100

PEタレ入れ 角 OT100 - 大阪屋
(4件のレビュー)

業務用の定番タレ入れです。
醤油やソースなどの調味料入れに欠かせない容器です。
お弁当容器などのテイクアウト用にご利用できます。
締めすぎるとネジ山がつぶれ、液漏れの原因になります。

材質本体/PE、キャップ/PE容量(mL)102質量(g)9.1寸法(縦×横×高さ)(mm)50.5×33×87.5TKG品番9-1568-0807内容量1袋(50個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65437454-
2,450
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65437454
2024-02-11
用途: 蕎麦つゆ入れ
飲食業

満足です
リピしています クーポン出たら買うときめています
値上げしないでください

対象商品 : 65437454
2023-08-10
用途: 自家製チャーシューのタレのテイクアウト用に。
有限会社太新ローストカフェ

チャーシューのテイクアウトに付けるサービスタレ用に、ちょうどいいサイズを探していました。100CCがピッタリでした。

対象商品 : 65437454
2022-01-29
用途: タレ入れ
小売販売 牛ちゃん飲食業

容器は,かなり,気に入りましたがロット数を,増やしてほしいです。これから頼み続けていこうと思ってるので100単位で割引してもらいたいです。

対象商品 : 65437454
2021-12-20
用途: タレ入れに使用しています。
北山龍飲食業

なかなか、100mlの入れ物がなかったので、見つかって良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

弁当小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする