曜日別特売

2プライ8つ折 カラーナフキンD28

2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ2プライ8つ折 カラーナフキンD28 - アートナップ
(2件のレビュー)

カラーの45cm8つ折りナプキンは、飲食店やホテルなどでは一般的に使われる商品です。カラーバリエーションが豊富です。

材質パルプ厚さ(mm)0.165質量(g)7.65/1枚折数8ツ折寸法(縦×横)(mm)450×450内容量1箱(50枚)
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65440193D28-MG-Jマロングラッセ64-9285-019-2001-0901
1,300
869
956(税込)
当日出荷
65440209D28-IG-Jイタリアングリーン64-9284-999-2001-0902
1,300
869
956(税込)
当日出荷
65440218D28-IR-Jイタリアンレッド64-9284-989-2001-0903
1,300
869
956(税込)
当日出荷
65440227D28-WR-Jボルドー64-9284-979-2001-0904
1,300
869
956(税込)
当日出荷
65440236D28-FB-Jフレンチブルー64-9284-969-2001-0905
1,300
869
956(税込)
翌々日出荷
65440245D28-CA-Jグレー64-9284-959-2001-0906
1,300
869
956(税込)
当日出荷
65440254D28-P-Jピンク64-9284-949-2001-0907
1,300
869
956(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65440193
2025-05-22
用途: お客様のナフキンに使用
cucina del TAVERNA COVO飲食業

店のトータルな雰囲気作りに未晒しの小物を使っている
1番のキャッチーな商品として効果があります。

対象商品 : 65440209
2022-11-16
用途: レストラン
株式会社Nos飲食業

いたって普通だった。
想像通りの色味、大きさ、紙質。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

紙ナプキン・紙おしぼり・使い捨てエプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする