Richell(リッチェル)
バスカHA 腰かけ22H
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
腰かけ座面は、幅広でお尻をしっかり支えることができます。
浴室の床をキズつけにくいゴム脚付です。
床に置いた湯おけがラクに使える高さです。
材質
本体:ポリプロピレン、ゴム脚:ポリエチレン
質量(g)
880
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
377×308×255
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65440936
30013-1
ホワイト
9-2471-0902
¥
2,000
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
翌々日出荷
65440927
30015-5
ダークブラウン
9-2471-0901
¥
2,000
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください