Richell(リッチェル)
バスカHA 手おけ
バスルームに調和して、心落ち着く空間づくり。
人気のバスルームテイストに合うカラーです。
材質
ポリプロピレン
質量(g)
200
寸法(奥行D×高さH)(mm)
267×143
直径(mm)
145
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
アズワン品番
TKG品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65441033
30010-0
ホワイト
64-9283-92
9-2471-1402
¥
650
¥
549
¥
604
(税込)
3日以内出荷
65441024
30012-4
ダークブラウン
64-9283-93
9-2471-1401
¥
650
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください